A B Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Pecsétes labda , Penge átm.: 18 " , Penge anyaga: Acél , CFM magas: 3000 , vezeték hossza: 25 láb. , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Kereskedelmi , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 107 fok F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor HP: 1/10 , Motor szigetelés: Osztály , Motor fordulatszám: 1000/1400/1570 , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Szerelési mód: Talapzatra szerelt , Pengék száma: 3 , Működési erősítők: 1.5/1.3/1 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , Külső átmérő: 20 " , fázis: 1 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Hangszint: 60 / 52dBA , Sebesség: 3 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 , Watt: 130 , Szélesség: 24 " , Huzalvédő felület: Fehér porszóró