LEESON 110909.00 C6C34FK19L egyfázisú motor | AJ2QDX C6C34FK19L

LEESON 110909.00 C6C34FK19L Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2QDX Típus: 110909.00Kereszthivatkozás: C6C34FK19L

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,114.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők17 / 8.5
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor80
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C632212
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmePower FactorForgásRPMÁr
LEESON 102916.00 C4C17FK4B egyfázisú motor | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVERIFY-54SZELEKTÍV CCW1800€658.47
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Általános célú motor | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76SZELEKTÍV CCW3600€886.53
LEESON 110905.00 C6C17FK4K egyfázisú motor | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64SZELEKTÍV CCW1800€1,014.57
LEESON 110908.00 C6C17FK5L egyfázisú motor | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68SZELEKTÍV CCW1800€1,146.63
LEESON 110910.00 C6K17FK2L egyfázisú motor | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73SZELEKTÍV CCW1800€1,363.40
LEESON 112135.00 C6C34FK36F egyfázisú motor | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76SZELEKTÍV CCW3600€749.55
LEESON 113931.00 C6C34FK52J egyfázisú motor | AJ2QLU C6C34FK52J 113931.001.49-LPolyrex EM-87SZELEKTÍV CCW3600€1,459.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 110909.00 C6C34FK19L Egyfázisú motor
€1,114.76 /Mértékegység