LEESON LM16828 AF4B15TCN61 Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2VNE AF4B15TCN61

LEESON LM16828 AF4B15TCN61 általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2VNE Modell: LM16828Kereszthivatkozás: AF4B15TCN61

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,084.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret254TC
Teljes terhelésű erősítők37.5 / 18.8
HP15
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW11.2
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor81 / 84
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25 / 1.0
típusTFL
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)50.8

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – LM16302 / AF4P15TCN61
    • Hatás 75%: 92.4
    • OPE csapágy: 6208
    • CC-szám: CC004A
    • Csapágy PE: 6309
    • Adattábla: 92117-AZ-L-BCDLM-AAX
    • Tekercselés: K2564165
    • CSOPORT: 1
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN
    • S. F erősítő: 46 / 23
    • 100% -os hatás: 92.4 / 91

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyHázKenésMotor hővédelmeFelszerelésCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 101767.00 C4T17FC9B általános rendeltetésű motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFY-RoundB59-
ajánlatkérés
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Általános rendeltetésű motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RoundB61.1€823.83
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7AM035A5RoundB69 / 74€783.81
LEESON 101981.00 C4T17FC19C általános rendeltetésű motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-MerevB59€496.91
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Általános célú motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RoundB62€1,013.13
LEESON 102861.00 C4T17NC46A általános célú motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RoundB69€635.18
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Általános rendeltetésű motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RoundB60€536.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM16828 AF4B15TCN61 általános célú motor 50-60 Hertz
€3,084.96 /Mértékegység