LEESON 191891.00 Talapzatú ventilátormotor, 1/4 LE, 1075 ford./perc, 1 sebesség | CH6HZX 60PV48

LEESON 191891.00 Talapzatú ventilátormotor, 1/4 LE, 1075 ford./perc, 1 sebesség

Raktáron
Tétel: CH6HZX Típus: 191891.00Kereszthivatkozás: 60PV48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€545.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5 5 / 8 "
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.4 / 1.2A
HP1/4
Hz60 Hz
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásHVAC / R
Motor rögzítésének típusaIga
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramTalapzat ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2 1 / 2 "
Feszültség115 / 230V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4275
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPMax. A környezet hőmérséklete.Adattábla fordulat / percÁr
LEESON 191873.00 Talapzatú ventilátormotor, 1/2 LE, 1625 ford./perc | CH6HZW 60PV47 191873.00R48Y4.6 / 2.3A1/2212 fok. F1625€543.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191891.00 Talapzatú ventilátormotor, 1/4 LE, 1075 ford./perc, 1 sebesség
€545.47 /Mértékegység