LEESON 19145100 Motor, 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, Voltage 230/460VAC

Raktáron
Tétel: CH6HZM Típus: 19145100Kereszthivatkozás: 60PV59

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,465.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor
CsapágyakLabda
Vezetékdoboz helyzeteF1
Működési ciklusFolyamatos
befejezZománc
KeretNem
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.7 / 0.85A
Magasság6 3 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Inverter névlegesNem
Ólomhossz6"
Hossz kevesebb tengely8 1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok. F
Max. SF erősítők1.15A
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Adattábla fordulat / perc3450
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság75.3%
Sebességek száma1
Vezetékek száma3
Teljes hossz11 1 / 8 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 9 / 16 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség230 / 460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8425
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LEESON CS512PE Motor | CJ2VJA 36NA26 CS512PE€1,505.74
ajánlatkérés
LEESON 19145200 Jet Pump Motor, TEFC, Rigid Base Mounting, 3/4 HP, 3450 RPM | CJ2VJB 60PV60 19145200€1,176.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 19145100 Motor, 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, Voltage 230/460VAC
€1,465.87 /Mértékegység