LEESON 191208.00 Mosómotor, 3/4 LE, 3 fázis, 1740 ford./perc | CH6HZL 48ZH58

LEESON 191208.00 Mosómotor, 3/4 LE, 3 fázis, 1740 ford./perc

Raktáron
Tétel: CH6HZL Típus: 191208.00Kereszthivatkozás: 48ZH58

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,473.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
Működési ciklusFolyamatos
befejezBefejezetlen
Keret56C
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők2.4-2.3 / 1.2A
HP3/4
Hz50 / 60 Hz
Hossz kevesebb tengely8 1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1740
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság82.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz9 3 / 4 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 7 / 8 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség208-230/460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)24.51
Hajó hossza (cm)28.5
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.HázKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszCsomagolásÁr
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CRound---B€1,278.52
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CRound---B€1,911.40
LEESON 191507.00 C6T17WC39A egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CRound---N / A€1,458.36
LEESON 191508.00 C6T17WC40A egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CMerev---N / A€1,577.16
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCRound---EGYEDI€2,540.66
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCRound---EGYEDI€1,533.00
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CRound---EGYEDI€1,814.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 191208.00 Mosómotor, 3/4 LE, 3 fázis, 1740 ford./perc
€1,473.21 /Mértékegység