LEESON 170369.60 C444T17FB5B General Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2TGN C444T17FB5B

LEESON 170369.60 C444T17FB5B általános célú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2TGN Típus: 170369.60Kereszthivatkozás: C444T17FB5B

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret444T
Teljes terhelésű erősítők137.5 / 133.0
HP125 / 100
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW93 / 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor88.8
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség460 / 380

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 709.2
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)81.28

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G151368.60
    • Hatás 100%: 95.4
    • Hatás 75%: 95.4
    • OPE csapágy: 6317
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6318
    • Névtábla: 081103
    • Tekercselés: T22804021
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 158.5 / 153.5

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 100905.00 C4T34FB2D általános rendeltetésű motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€540.53
LEESON 100961.00 C4T17FB4C általános rendeltetésű motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€643.31
LEESON 101647.00 C4T17FB10C általános rendeltetésű motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.11800€548.67
LEESON 103020.00 C4T17FH13A 50-60 Hz általános célú motor | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€778.64
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Általános rendeltetésű motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,268.89
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€815.60
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 170369.60 C444T17FB5B általános célú motor 50-60 Hertz