LEESON 141311.00 C215K17FB73A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2TCF C215K17FB73A

LEESON 141311.00 C215K17FB73A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2TCF Típus: 141311.00Kereszthivatkozás: C215K17FB73A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,634.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Assembly210-005.02
KódG
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215TZ
Teljes terhelésű erősítők40
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
kW7.5
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
Fázis1
Power Factor95
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusKF
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.4
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 45
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6209
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: K9425
    • CSOPORT: 2
    • Festék: ZÖLD (ZOMÁNC)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 141311.00 C215K17FB73A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€2,634.59 /Mértékegység