LEESON 140825.00 C213T34WK4A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TAX 213TTWD16002

LEESON 140825.00 C213T34WK4A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2TAX Típus: 140825.00Keresztszám: 213TTWD16002

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,565.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly210-024-01
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret213TC
Teljes terhelésű erősítők17.8 / 8.9
HP7 1/2/5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW5.6 / 3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
Fázis3
Power Factor87 / 83
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6207
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6209
    • Névtábla: 081119
    • Tekercselés: K213269
    • CSOPORT: 1
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 20 / 10
    • 100% -os hatás: 90.2 / 89.5

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályAssemblyDesignkWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motor hővédelmeAdattábla fordulat / percÁr
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--€1,933.52
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Általános rendeltetésű motor, 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--€1,831.36
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--€1,807.24
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--€2,203.72
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,687.70
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-€3,485.48
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€3,510.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140825.00 C213T34WK4A Mosómotor 50-60 Hertz
€7,565.49 /Mértékegység