LEESON 140641.00 C215T34DB3B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RZK C215T34DB3B

LEESON 140641.00 C215T34DB3B általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RZK Típus: 140641.00Kereszthivatkozás: C215T34DB3B

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,197.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret215TZ
Teljes terhelésű erősítők28-26 / 13
HP10 / 15
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW7.5 / 11.2
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor87 / 90
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3600
Szolgáltatási tényező1.5 / 1.0
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusTD
Feszültség208-220 / 440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.3
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)42.7

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 307
    • Névtábla: 92005
    • Tekercselés: K213279
    • CSOPORT: 4
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 42-40 / 20
    • 100% -os hatás: 85.5 / 81.5

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140641.00 C215T34DB3B általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€2,197.32 /Mértékegység