LEESON 132446.00 C184T34WK19A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXG C184T34WK19A

LEESON 132446.00 C184T34WK19A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RXG Típus: 132446.00Kereszthivatkozás: C184T34WK19A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,315.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódL
DesignA
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184JM
Teljes terhelésű erősítők19.2-17.6 / 8.8
HP7 1/2/5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW5.6 / 3.7
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor88.4 / 85.5
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G131970.00
    • Hatás 75%: 91.2
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081292.02
    • Tekercselés: T82153
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítők: 21.8-20 / 10
    • 100% -os hatás: 90.1 / 90.2

Termékváltozatok

TermékekModellKenésDesignKeretCsomagolásPower FactorRPMFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
LEESON 122191.00 C145T34WK39A Mosómotor | AJ2RPG C145T34WK39A 122191.00Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 4€2,467.81
LEESON 132442.00 C182T17WK20A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXD C182T17WK20A 132442.00Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.9€3,899.82
LEESON 132443.00 C184T34WK18A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXE C184T34WK18A 132443.00Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 6€4,563.79
LEESON 132444.00 C184T17WK24A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXF C184T17WK24A 132444.00Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.3€3,797.59
LEESON 141270.00 C213T17WK17A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TBY C213T17WK17A 141270.00Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.8€5,621.37
LEESON 141271.00 C215T34WK15A Mosómotor | AJ2TBZ C215T34WK15A 141271.00VERIFYB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.8€6,788.60
LEESON 141272.00 C215T17WK18A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2TCA C215T17WK18A 141272.00Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.2€6,434.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132446.00 C184T34WK19A Mosómotor 50-60 Hertz
€4,315.53 /Mértékegység