Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMENITE SZABÁLYOZÁSI TECHNOLÓGIA WFLT-DM-2011 Vezérlés, Egyrelé, Din szerelés, 110Vac | CR9RPW 323N55

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLT-DM-2011 vezérlés, egyrelé, Din rögzítés, 110 V AC

Raktáron
Cikkszám: CR9RPW Modell: WFLT-DM-2011Kereszthivatkozás: 323N55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€665.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrzés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LUMENITE SZABÁLYOZÁSI TECHNOLÓGIA WFLT-DM-6011 vezérlés, 3 relé, Din rögzítés, 110 Vac | CR9RPV 323N59 WFLT-DM-6011€1,277.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLT-DM-2011 vezérlés, egyrelé, Din rögzítés, 110 V AC
€665.57 /Mértékegység