LEESON 132246.00 C184T11FB24A általános célú motor | AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RWJ Típus: 132246.00Keresztszám: 48ZG45 / C184T11FB24A

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,976.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-001
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret184TZ
Teljes terhelésű erősítők6.4 / 3.2
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor66.5
ForgásFORDULAT
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely Dia.28mm
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.025
Hajó magassága (cm)31.45
Hajó hossza (cm)51.13
Hajószélesség (cm)37.16

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 88.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081319
    • Tekercselés: T8638
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 8.7 / 4.35

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőDesignKeretTengely Dia.FeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 121944.00 C145T17FB92A Általános célú motor | AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A 121944.001.0INV145T7 / 8 "208-230 / 4608.9-8.6 / 4.332.24€2,443.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Általános rendeltetésű motor
€2,976.82 /Mértékegység