LEESON 121944.00 C145T17FB92A Általános célú motor | AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RLJ Típus: 121944.00Keresztszám: 48ZG46 / C145T17FB92A

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,443.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódJ
DesignINV
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145T
Teljes terhelésű erősítők8.9-8.6 / 4.3
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor79
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080904
    • Tekercselés: T634206
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőDesignKeretTengely Dia.FeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWÁr
LEESON 132246.00 C184T11FB24A általános célú motor | AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A 132246.001.5B184TZ28mm230 / 4606.4 / 3.221.49€2,976.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Általános rendeltetésű motor
€2,443.67 /Mértékegység