LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A

LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RQB Típus: 122213.00Kereszthivatkozás: 48ZF72 / CZ145T34WK41A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,788.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly042539
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145JM
Teljes terhelésű erősítők8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW2.24 / 1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor86 / 65.8
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - G121631.00 / CZ145T34WK25A
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T632209
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítő: 9.2 / 4.6
    • 100% -os hatás: 86.5 / 83.8

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 1500€3,459.77
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 1500€4,738.90
LEESON 132451.00 C184T34WK17A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A 132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 3000€5,868.96
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 1500€4,874.28
LEESON 141274.00 C213T34WK8A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2/55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 3000€7,220.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz
€3,788.64 /Mértékegység