LEESON 132450.00 C182T17WK19A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A

LEESON 132450.00 C182T17WK19A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RXL Típus: 132450.00Kereszthivatkozás: 48ZF73 / C182T17WK19A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,738.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret182JM
Teljes terhelésű erősítők7.8 / 3.9
HP3 / 2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW2.24 / 1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor80.5 / 74
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – G131996.00 / C182T17WK16A
    • Hatás 75%: 89.6
    • OPE csapágy: 6207
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081119.01
    • Tekercselés: T84174
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítő: 8.8 / 4.4
    • 100% -os hatás: 89.5 / 88.5

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 1500€3,459.77
LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A 122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 3000€3,788.64
LEESON 132451.00 C184T34WK17A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A 132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 3000€5,868.96
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 1500€4,874.28
LEESON 141274.00 C213T34WK8A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2/55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 3000€7,220.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132450.00 C182T17WK19A Mosómotor 50-60 Hertz
€4,738.90 /Mértékegység