LEESON 121060.00 P145K34FK4E egyfázisú motor | AJ2RHA P145K34FK4E

LEESON 121060.00 P145K34FK4E Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2RHA Típus: 121060.00Kereszthivatkozás: P145K34FK4E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,334.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódJ
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők13
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeBRJ42DB
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor91
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
típusKF
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 81.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080033
    • Tekercselés: K632129
    • CSOPORT: 2
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmePower FactorForgásRPMÁr
LEESON 102916.00 C4C17FK4B egyfázisú motor | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVERIFY-54SZELEKTÍV CCW1800€537.40
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Általános célú motor | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76SZELEKTÍV CCW3600€723.17
LEESON 110905.00 C6C17FK4K egyfázisú motor | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64SZELEKTÍV CCW1800€827.93
LEESON 110908.00 C6C17FK5L egyfázisú motor | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68SZELEKTÍV CCW1800€935.27
LEESON 110909.00 C6C34FK19L egyfázisú motor | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80SZELEKTÍV CCW3600€909.51
LEESON 110910.00 C6K17FK2L egyfázisú motor | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73SZELEKTÍV CCW1800€1,112.03
LEESON 112135.00 C6C34FK36F egyfázisú motor | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76SZELEKTÍV CCW3600€614.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121060.00 P145K34FK4E Egyfázisú motor
€1,334.57 /Mértékegység