Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT MMP172W38-C Marker Plate 304 Rozsdamentes - 100 db-os csomag | AC9DPP 3FVX4

PANDUIT MMP172W38-C jelölőlap 304 rozsdamentes - 100 db

Raktáron
Tétel: AC9DPP Modell: MMP172W38-CKereszthivatkozás: 3FVX4
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
€131.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelölőlap
színekTermészetes
Magasság3 / 8 "
Anyag304 rozsdamentes
Vastagság0.01 "
Szélesség1.72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karakterméret (3/16 ")
    • Max. Karakterek soronként (8)
    • Max. Szövegsorok (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagSzélességPkg. Menny.Ár
PANDUIT MMP350-C jelölőlap 304 rozsdamentes - 100 db-os csomag | AC9DPF 3FVU5 MMP350-C0.75 "304 rozsdamentes3.5 "100€181.37
PANDUIT MMP350-C316 Marker Plate 316 Rozsdamentes - 100 db-os csomag | AC9DPG 3FVU6 MMP350-C3160.75 "316 rozsdamentes3.5 "100€225.60
PANDUIT MT172-C Marker Plate 304 Rozsdamentes - 100 db | AC9DPM 3FVX2 MT172-C0.75 "304 rozsdamentes1.72 "100€159.48
PANDUIT MT172-C316 Marker Plate 316 Rozsdamentes - 100 db-os csomag | AC9DPN 3FVX3 MT172-C3160.75 "316 rozsdamentes1.72 "100€191.63
PANDUIT MMP172W38-C316 Marker Plate 316 Rozsdamentes - 100 db-os csomag | AC9DPQ 3FVX5 MMP172W38-C3163 / 8 "316 rozsdamentes1.72 "100€154.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT MMP172W38-C jelölőlap 304 rozsdamentes - 100 db
€131.07 /csomag