LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2RDN CZ6T17WC59A

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A metrikus motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RDN Típus: 119509.00Kereszthivatkozás: CZ6T17WC59A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,134.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Assembly042542
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret90L
Teljes terhelésű erősítők6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49 / 1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.6 / 72
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.24mm
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Leeson – 117518.00 / CZ6T17WC45A
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T634340
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 6.7-6.4 / 3.2
    • 100% -os hatás: 86.5 / 84

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőAssemblyHázTengely Dia.típusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2PRR CZ4T17VZ17A 103405.001.15040027TENV3 / 4 "TN801.3-1.3 / .651/3€810.91
LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A 103406.001.15 / 1.0040027TENV3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/2€894.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A metrikus motor 50-60 Hertz
€3,134.42 /Mértékegység