LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A

LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2PRT Típus: 103406.00Kereszthivatkozás: CZ4T17VZ7A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€704.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Assembly040027
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret80
Teljes terhelésű erősítők1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor74 / 81.2
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15 / 1.0
Tengely Dia.3 / 4 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6204
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6204
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T55464
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 2.3-2.2 / 1.1
    • 100% -os hatás: 76 / 78.5

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőAssemblyHázTengely Dia.típusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2PRR CZ4T17VZ17A 103405.001.15040027TENV3 / 4 "TN801.3-1.3 / .651/3-
ajánlatkérés
LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2RDN CZ6T17WC59A 119509.001.15042542TEFC24mmTF90L6-5.8 / 2.92/1 1/2€3,455.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Mosómotor 50-60 Hertz
€704.96 /Mértékegység