LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2PRR CZ4T17VZ17A

LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrikus motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2PRR Típus: 103405.00Kereszthivatkozás: CZ4T17VZ17A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€810.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
Assembly040027
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret80
Teljes terhelésű erősítők1.3-1.3 / .65
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW0.25
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor67.5 / 73.6
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.3 / 4 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6204
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6204
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T5548
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 1.4-1.4 /, 7
    • 100% -os hatás: 72 / 74

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőAssemblyHázTengely Dia.típusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A 103406.001.15 / 1.0040027TENV3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/2€894.92
LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2RDN CZ6T17WC59A 119509.001.15042542TEFC24mmTF90L6-5.8 / 2.92/1 1/2€3,134.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrikus motor 50-60 Hertz
€810.91 /Mértékegység