LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Mosómotor | AJ2RDB CZ6T17FK385A

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2RDB Típus: 119490.00Keresztszám: CZ6T17FK385A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,081.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor68.5
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 114562.00
    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6307
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6305
    • Névtábla: 080502.01
    • Tekercselés: T634342
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 3.6-3.6 / 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellRPMHázKeretSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D általános rendeltetésű motor | AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.15€1,149.23
LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A 121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.9€1,679.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Mosómotor
€3,081.10 /Mértékegység