LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RKP Típus: 121913.00Kereszthivatkozás: CZ145T14WK41A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,679.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.6
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: T634340
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítő: 7 / 3.5

Termékváltozatok

TermékekModellRPMHázKeretSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D általános rendeltetésű motor | AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.15€1,149.23
LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Mosómotor | AJ2RDB CZ6T17FK385A 119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.6€3,081.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Mosómotor 50-60 Hertz
€1,679.43 /Mértékegység