LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D általános rendeltetésű motor | AJ2QPE CZ6T17VK4D

LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QPE Típus: 114561.00Kereszthivatkozás: CZ6T17VK4D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,149.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly042507
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők2.4-2.3 / 1.15
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor76
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 80
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080502
    • Tekercselés: T634252
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 2.7-2.5 / 1.25

Termékváltozatok

TermékekModellRPMHázKeretSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Mosómotor | AJ2RDB CZ6T17FK385A 119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.6€3,081.10
LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A 121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.9€1,679.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D Általános rendeltetésű motor
€1,149.23 /Mértékegység