LEESON 119426.00 C6T17XB33A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A

LEESON 119426.00 C6T17XB33A általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RBL Típus: 119426.00Kereszthivatkozás: C6T17XB33A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,682.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
KódP
DesignA
AdóFolyamatos
HázEPFC
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők3.3-3.3 / 1.65
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3 / 4 / 1
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW56 / 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeA-A56227-63
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor68 / 65
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.0
típusTX
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 117848.00
    • Hatás 100%: 85.5
    • Hatás 75%: 84
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 93003
    • Tekercselés: ZT4257
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK (POR)

Termékváltozatok

TermékekModellCsomagolásDesignKeretPower FactorRPMFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/2€1,668.19
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.52€1,546.92
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/2€1,852.32
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA általános célú motor | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
ajánlatkérés
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA általános célú motor | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119426.00 C6T17XB33A általános célú motor 50-60 Hertz
€1,682.23 /Mértékegység