LEESON 119230.00 C6T34WK29A Általános célú motor | AJ2RAQ C6T34WK29A

LEESON 119230.00 C6T34WK29A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RAQ Típus: 119230.00Kereszthivatkozás: C6T34WK29A

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€998.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56CZ
Teljes terhelésű erősítők3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor80
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 77
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080278
    • Tekercselés: T632161
    • CSOPORT: 3
    • Festék: GREY - LIGHT (EPOXY)
    • S. F erősítő: 3.6 / 1.8

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119230.00 C6T34WK29A Általános rendeltetésű motor
€998.25 /Mértékegység