LEESON 118017.00 Veszélyes helyen lévő egyenáramú motor 1/2 Hp 1750 Rpm 180vdc | AC7MAD 38N847 / C6D17EK3

LEESON 118017.00 Veszélyes hely Egyenáramú motor 1/2 LE 1750 Rpm 180Vdc

Raktáron
Tétel: AC7MAD Típus: 118017.00Kereszthivatkozás: 38N847 / C6D17EK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,038.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők2.5
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP1/2
Szigetelési osztályH
Hossz kevesebb tengely12.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
motor típusaDC
FelszerelésMerev C-Face
Adattábla fordulat / perc1750
Névleges hatékonyság82.6
Teljes hossz14.5 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Hőmérséklet KódT5
Hővédelemkocsi
Feszültség180 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)46.76
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501314000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyNévleges hatékonyságTeljes hosszFeszültségÁr
LEESON 118015.00 Veszélyes hely Egyenáramú motor 1/3 LE 1750 Rpm 90Vdc | AC7MAB 38N845 / C6D17EK1 118015.003.51/311.375 "78.913.5 "90 VDC€5,786.07
LEESON 118016.00 Veszélyes hely Egyenáramú motor 1/2 LE 1750 Rpm 90Vdc | AC7MAC 38N846 / C6D17EK2 118016.004.71/212.375 "84.414.5 "90 VDC€6,869.09
LEESON 118018.00 Veszélyes helyzetű egyenáramú motor 3/4 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC7MAE 38N848 / C6D17EK4A 118018.007.13/414.375 "82.016.5 "90 VDC€7,338.81
LEESON 118019.00 Veszélyes hely Egyenáramú motor 3/4 LE 1750 Rpm 180Vdc | AC7MAF 38N849 / C6D17EK5 118019.003.33/414.375 "75.816.5 "180 VDC€7,404.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 118017.00 Veszélyes hely Egyenáramú motor 1/2 LE 1750 Rpm 180Vdc
€6,038.47 /Mértékegység