LEESON 117883.00 Csiga terhelésű motor, 1, 1, 800 adattábla RPM, 115/230VAC, 56YZ, Kézi | CR8PPH 60WD49

LEESON 117883.00 Csiga terhelésű motor, 1, 1, 800 adattábla RPM, 115/230VAC, 56YZ, kézi

Raktáron
Cikkszám: CR8PPH Típus: 117883.00Kereszthivatkozás: 60WD49

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,860.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)48.9
Hajószélesség (cm)27.94

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LEESON 117888.00 Csiga terhelésű motor, 1/2, 1, 800 adattábla RPM, 115/230VAC, 56YZ, kézi, lapos | CR8PPJ 60WD53 117888.00€1,446.43
LEESON 117884.00 Csiga terhelésű motor, 1/2, 1, 800 adattábla RPM, 115/230VAC, 56YZ, Kézi, Kulcsos | CR8PPK 60WD51 117884.00€3,130.11
LEESON 117889.00 Csiga terhelésű motor, 3/4, 1, 800 adattábla RPM, 115/230VAC, 56YZ, kézi, lapos | CR8PPL 60WD55 117889.00€1,689.11
LEESON 119783.00 Feather Picker Motors, 3 LE, 1740 Adattábla RPM, 208-230/460 VAC, 56HZ, Nincs védelem | CR8PPP 798KM6 119783.00€3,019.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117883.00 Csiga terhelésű motor, 1, 1, 800 adattábla RPM, 115/230VAC, 56YZ, kézi
€1,860.98 /Mértékegység