LEESON 117867.00 M6K17FB62A Általános célú motor | AJ2QZK M6K17FB62A

LEESON 117867.00 M6K17FB62A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QZK Típus: 117867.00Kereszthivatkozás: M6K17FB62A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,135.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódJ
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56HZ
Teljes terhelésű erősítők18.8 / 9.4
HP2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.49
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeBRJ45DA
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor86.1
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusKF
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - M009090.00 / M145K17FB27A
    • Hatás 100%: 81.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: A-92005-23
    • Tekercselés: ZB411
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (POR)
    • S. F erősítő: 21.2 / 10.6

Termékváltozatok

TermékekModelltípusDesignKeretFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmeÁr
LEESON 117862.00 M6C17FB164A Általános célú motor | AJ2QZE M6C17FB164A 117862.00CFN56115 / 208-2306.6 / 3.1-3.31/30.25MED4772€559.55
LEESON 117863.00 M6C17FB165A általános célú motor | AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED3778€602.45
LEESON 117864.00 6C17FB166A Általános célú motor | AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.562791 CED€725.94
LEESON 117865.00 M6C17FB167A Általános rendeltetésű motor | AJ2QZH M6C17FB167A 117865.00CFL56115 / 208-23013.4 / 6.8-6.71. 753706 CED€816.77
LEESON 117866.00 M6K17F61A Általános célú motor | AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD2997€993.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117867.00 M6K17FB62A Általános rendeltetésű motor
€1,135.44 /Mértékegység