LEESON 117862.00 M6C17FB164A Általános célú motor | AJ2QZE M6C17FB164A

LEESON 117862.00 M6C17FB164A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QZE Típus: 117862.00Kereszthivatkozás: M6C17FB164A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódN
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.25
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMED4772
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor60
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.12

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - M002256.00 / M6C17FB142-A
    • Hatás 100%: 55
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-23
    • Tekercselés: ZC406
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (POR)
    • S. F erősítők: 6.8 / 3.4-3.4

Termékváltozatok

TermékekModelltípusDesignKeretFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmeÁr
LEESON 117863.00 M6C17FB165A általános célú motor | AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED3778€602.45
LEESON 117864.00 6C17FB166A Általános célú motor | AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.562791 CED€725.94
LEESON 117865.00 M6C17FB167A Általános rendeltetésű motor | AJ2QZH M6C17FB167A 117865.00CFL56115 / 208-23013.4 / 6.8-6.71. 753706 CED€816.77
LEESON 117866.00 M6K17F61A Általános célú motor | AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD2997€993.16
LEESON 117867.00 M6K17FB62A Általános célú motor | AJ2QZK M6K17FB62A 117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49BRJ45DA€1,135.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117862.00 M6C17FB164A Általános rendeltetésű motor
€559.55 /Mértékegység