LEESON 117127.00 Mosómotor 3-fázisú Tenv 1/2 LE 1725 Rpm | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C

LEESON 117127.00 Mosómotor 3 fázisú Tenv 1/2 LE 1725 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE2MBT Típus: 117127.00Kereszthivatkozás: 4YEF1 / CZ6T17VC53C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,782.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6-9 / 16 "
VezetékdobozTúlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel
Drain dugókEgyik sem
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt, nem szellőző
VégvédőkRozsdamentes acél
Keret56C
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők1.7-1.6/0.8
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely8.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság78.5%
Teljes hossz10.75 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501514040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.AssemblyHázFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszPower FactorÁr
LEESON 117128.00 Mosó motor 3 fázisú Tenv 3/4 Hp 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 fok C-Teljesen zárt, nem szellőzőArc345084.0%10.5 "-€1,209.41
LEESON 117129.00 Mosott motor 3 fázisú Tenv 3/4 Hp 1725 Rpm | AE2MBV 4YEF3 / CZ6T17VC54C 117129.0040 fok C-Teljesen zárt, nem szellőzőArc172580.0%11.25 "-€2,885.32
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVRound---74 / 78.7€1,745.84
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCRound---79€2,022.26
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCRound---68.5 / 78€2,976.53
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCRound---67.7€3,993.10
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCRound---67.7 / 81€3,977.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117127.00 Mosómotor 3 fázisú Tenv 1/2 LE 1725 ford./perc
€2,782.08 /Mértékegység