LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B

LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RDP Típus: 119512.00Keresztszám: 52ZW24 / CZ6T17UC1B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,976.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly042541
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor68.5 / 78
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 213-0016
    • Tekercselés: T634342
    • CSOPORT: 8
    • S. F erősítők: 3.8-3.8 / 1.9

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.AssemblyHázFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszPower FactorÁr
LEESON 117127.00 Mosómotor 3-fázisú Tenv 1/2 LE 1725 Rpm | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 fok C-Teljesen zárt, nem szellőzőArc172578.5%10.75 "-€2,782.08
LEESON 117128.00 Mosó motor 3 fázisú Tenv 3/4 Hp 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 fok C-Teljesen zárt, nem szellőzőArc345084.0%10.5 "-€1,209.41
LEESON 117129.00 Mosott motor 3 fázisú Tenv 3/4 Hp 1725 Rpm | AE2MBV 4YEF3 / CZ6T17VC54C 117129.0040 fok C-Teljesen zárt, nem szellőzőArc172580.0%11.25 "-€2,885.32
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVRound---74 / 78.7€1,745.84
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCRound---79€2,022.26
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCRound---67.7€3,993.10
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCRound---67.7 / 81€3,977.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Mosómotor 50-60 Hertz
€2,976.53 /Mértékegység