LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A fékmotor 50-60 Hertz | AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A fékmotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2QTB Típus: 116483.00Keresztszám: 48ZH43 / CZ6T17VK31A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,567.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
Assembly042538
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők1.7-1.6 / .8
HP1/2 / 1 / 3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW37 / 246
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor74 / 70
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T634250
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 1.9-1.8 /, 9
    • 100% -os hatás: 78.5 / 80

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTételkWPower FactorÁr
LEESON 119785.00 Extra nagy nyomatékú mezőgazdasági teljesítményű motor, 1750 RPM, 208–230/460V AC, 1.15 szerviztényező | AJ2REG 48ZJ60 119785.003-2.8 / 1.41 / 3 / 4Mosott motor75 / 5677.7 / 75€12,762.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A fékmotor 50-60 Hertz
€9,567.32 /Mértékegység