LEESON 119785.00 Extra nagy nyomatékú mezőgazdasági teljesítményű motor, 1750 RPM, 208–230/460V AC, 1.15 szerviztényező | AJ2REG 48ZJ60

LEESON 119785.00 Extra nagy nyomatékú mezőgazdasági üzemű motor, 1750 ford./perc, 208–230/460 V AC, 1.15 szerviztényező

Raktáron
Tétel: AJ2REG Típus: 119785.00Kereszthivatkozás: 48ZJ60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,762.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők3-2.8 / 1.4
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW75 / 56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor77.7 / 75
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)58.12
Hajószélesség (cm)26.82

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 116484.00
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T634471
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 3.4-3.2 / 1.6
    • 100% -os hatás: 85.5 / 84

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTételkWPower FactorÁr
LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A fékmotor 50-60 Hertz | AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A 116483.001.7-1.6 / .81/2 / 1 / 3Fék motor37 / 24674 / 70€9,567.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119785.00 Extra nagy nyomatékú mezőgazdasági üzemű motor, 1750 ford./perc, 208–230/460 V AC, 1.15 szerviztényező
€12,762.74 /Mértékegység