LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Mosógép | AJ2QRM CZ6K17VK2B

LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2QRM Típus: 116346.00Kereszthivatkozás: CZ6K17VK2B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,984.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56HC
Teljes terhelésű erősítők7.6 / 4.2-3.8
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor84
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 77
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: K634294
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 8.8 / 4.85-4.4

Termékváltozatok

TermékekModelltípusDesignHázTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorRPMÁr
LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Mosómotor | AJ2QRL NZ6C17VK2B 116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 37641800€1,882.29
LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Mosómotor | AJ2QRN NZ6C34VK1A 116347.00CNLTENV12 / 6.8-61. 75803600€576.24
LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Mosómotor | AJ2QTA CZ6K34WK1A 116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.12933600€2,293.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Mosómotor
€1,984.88 /Mértékegység