Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH516SOD2P25 Washer, 5/16 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 11/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CPP 36RK82

FOREVERBOLT FBFLWASH516SOD2P25 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 11/16 hüvelyk külső átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7CPP Modell: FBFLWASH516SOD2P25Kereszthivatkozás: 36RK82
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
€28.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Fokozat18-8
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.11 / 16 "
csomag súlya0.11
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.051–0.08 ”
Vastagsági tolerancia0.051–0.080 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH516SOD2P25 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 11/16 hüvelyk külső átmérő, 25 pk
€28.66 /csomag