LEESON 112483.00 Washdown Motor, 1/2 hp, 3 Phase, 1725 Rpm, 575VAC | AJ2QHL C6T17WK3J / 60PV31

LEESON 112483.00 Mosómotor, 1/2 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc, 575 VAC

Raktáron
Tétel: AJ2QHL Típus: 112483.00Kereszthivatkozás: C6T17WK3J / 60PV31

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,545.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.7.3 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
HázTEFC
befejezBefejezetlen
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők0.8A
HP1/2
Hz60 Hz
Szigetelési osztályF
kW0.37
Hossz kevesebb tengely8 11 / 16 "
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
FelszerelésMerev
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság74%
Sebességek száma1
Teljes hossz10 5 / 8 "
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor63
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 7 / 8 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusTF
Feszültség575V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52
Származási országUSA

Termék részletek:

    • S. F erősítők: .88
    • Hatás 100%: 74
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080279
    • Tekercselés: T634199
    • CSOPORT: 4
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 112483.00 Mosómotor, 1/2 LE, 3 fázis, 1725 ford./perc, 575 VAC
€1,545.68 /Mértékegység