Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1430G szikrázó szánkalapács, nem mágneses sárgaréz fej, 12 hüvelykes hosszúság | AD2KZE 3R511

PROTO J1430G szikramentes kalapács, nem mágneses sárgaréz fej, 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD2KZE Típus: J1430GKereszthivatkozás: 3R511
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
€111.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem szikrázó Sledge Hammer
Arcátmérő1.5 "
Kezelje a színtFekete / Piros
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúÜveggyapot
Fej színeTermészetes
Fej hossza3.5 "
Fej anyagaSárgaréz
Fej súlya1-1 / 2 font
Fej szélessége1.5 "
Teljes hossz12 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kő-, fém- és betonfelületek feltűnő megtervezéséhez építési, bányászati, karbantartási és javítási alkalmazásokban
    • A nem mágneses sárgaréz fej szilárdságot és hosszú távú tartósságot biztosít, és ellenáll az ismételt használatból eredő sérüléseknek
    • Üvegszálas fogantyú csúszásmentes párnás markolattal a kiváló tapadás és a fáradtság minimalizálása érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFogantyú kialakításaFej színeFej hosszaFej súlyaFej szélességeÁr
PROTO J1431G szikrázó szánkalapács, sárgaréz fej, 12 hüvelykes hosszúság | AD2KZG 3R513 J1431G2"ergonomikusTermészetes4.625 "4 font2"€303.02
PROTO J1432G szikramentes kalapács, Mar-ellenálló puha sárgaréz fej, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515 J1432G1.75 "Csúszásálló párna markolatFekete3.5 "2-1 / 2 font1.75 "€186.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1430G szikramentes kalapács, nem mágneses sárgaréz fej, 12 hüvelyk hosszú
€111.84 /Mértékegység