LEESON 109083.00 C4D17WC3 Mosómotor | AJ2PXW 48ZG87 / C4D17WC3

LEESON 109083.00 C4D17WC3 Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2PXW Típus: 109083.00Kereszthivatkozás: 48ZG87 / C4D17WC3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,083.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők2.7
Assembly040025
AdóCONT
Hatékonyság77.3%
HázTEFC
Form Factor1.38
Keret56C
HP1/2
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC Arc
CsomagolásPG659401.04B
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték18 LB-IN
típusDF
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6205
    • Effektus 100%: 77.3%
    • Névtábla: 08113201
    • Tekercselés: D552692
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAssemblyHázHPNyomatéktípusFeszültségÁr
LEESON 109078.00 C4D17VC5 Mosómotor | AJ2PXR 48ZG83 / C4D17VC5 109078.003.1040026TENV1/49 LB-INDN90€2,408.57
LEESON 109079.00 C4D17VC6 Mosómotor | AJ2PXT 48ZG84 / C4D17VC6 109079.003.8040026TENV1/312 LB-INDN90€2,899.33
LEESON 109082.00 C4D17WC2 Mosómotor | AJ2PXV 48ZG86 / C4D17WC2 109082.005.2040025TEFC1/218 LB-INDF90€3,013.11
LEESON 109088.00 C4D17WC8 Mosómotor | AJ2PYB 48ZG90 / C4D17WC8 109088.009.5040025TEFC136 LB-INDF90€4,275.70
LEESON 109089.00 C4D17WC9 Mosómotor | AJ2PYC 48ZG91 / C4D17WC9 109089.005040025TEFC136 LB-INDF180€3,908.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 109083.00 C4D17WC3 Mosómotor
€3,083.39 /Mértékegység