LEESON 109069.00 C4D17WK9 Mosómotor | AJ2PXJ 48ZG77 / C4D17WK9

LEESON 109069.00 C4D17WK9 Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2PXJ Típus: 109069.00Keresztszám: 48ZG77 / C4D17WK9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,064.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők5.2
Assembly040023
AdóCONT
Hatékonyság79%
HázTEFC
Form Factor1.38
Keret56C
HP1/2
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC-Face merev
CsomagolásPG659401.04A
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték18 LB-IN
típusDF
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6205
    • Effektus 100%: 79%
    • Névtábla: 08113201
    • Tekercselés: D552691
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAssemblyHázHPNyomatéktípusFeszültségÁr
LEESON 109065.00 C4D17VK24 Mosómotor | AJ2PXE 48ZG74 / C4D17VK24 109065.003.1040024TENV1/49 LB-INDN90€2,730.90
LEESON 109067.00 C4D17VK26 Mosómotor | AJ2PXG 48ZG76 / C4D17VK26 109067.001.9040024TENV1/312 LB-INDN180€3,473.99
LEESON 109072.00 C4D17WK13 Mosómotor | AJ2PXM 48ZG79 / C4D17WK13 109072.007.5040023TEFC3/427 LB-INDF90€4,497.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 109069.00 C4D17WK9 Mosómotor
€3,064.74 /Mértékegység