LEESON 103796.00 A4S17DR70A egyfázisú motor | AJ2PUA A4S17DR70A

LEESON 103796.00 A4S17DR70A egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PUA Típus: 103796.00Kereszthivatkozás: A4S17DR70A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€526.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódM
DesignN
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők7 / 3.5
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 37
KenésMULTEMP SRL
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMEJ55RX
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor67.5
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.25
típusSD
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65

Termék részletek:

    • Helyettesíti a Leesont - 191870.00 / A4S17DR57A
    • Hatás 100%: 68
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-198
    • Tekercselés: SE48452
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY
    • S. F erősítő: 8.4 / 4.2

Termékváltozatok

TermékekModellKenésDesignKeretMotor hővédelmePower FactorSzolgáltatási tényezőTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 103795.00 A4S17DR69A Mosógép | AJ2PTZ A4S17DR69A 103795.00VERIFYO48MEJ56RX611.355.6 / 2.81/3€453.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103796.00 A4S17DR70A egyfázisú motor
€526.42 /Mértékegység