LEESON 103795.00 A4S17DR69A Mosógép | AJ2PTZ A4S17DR69A

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2PTZ Típus: 103795.00Kereszthivatkozás: A4S17DR69A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€337.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódP
DesignO
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48
Teljes terhelésű erősítők5.6 / 2.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.25
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMEJ56RX
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor61
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.35
típusSD
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Helyettesíti a Leesont - 191869.00 / A4S17DR56A
    • Hatás 100%: 66
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005-198
    • Tekercselés: SE484302
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - FÉNY
    • S. F erősítő: 6.6 / 3.3

Termékváltozatok

TermékekModellKenésDesignKeretMotor hővédelmePower FactorSzolgáltatási tényezőTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 103796.00 A4S17DR70A egyfázisú motor | AJ2PUA A4S17DR70A 103796.00MULTEMP SRLN48ZMEJ55RX67.51.257 / 3.51/2€642.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103795.00 A4S17DR69A Mosómotor
€337.63 /Mértékegység