LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A metrikus motor 50-60 Hertz | AJ2PRL CZ4T17VZ4A

LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A metrikus motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2PRL Típus: 103398.00Kereszthivatkozás: CZ4T17VZ4A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,211.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly040027
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret80
Teljes terhelésű erősítők1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor74 / 81.2
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15 / 1.0
Tengely Dia.3 / 4 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6204
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6204
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T55464
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 2.3-2.2 / 1.1
    • 100% -os hatás: 76 / 78.5

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTengely Dia.Ár
LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRJ CZ4T17VZ3A 103396.007135 / 64 "€1,952.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A metrikus motor 50-60 Hertz
€2,211.73 /Mértékegység