Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RD93 általános célú hidraulikus munkahenger, 9 tonna, űrtartalom, 3.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KUD 18Y548

ENERPAC RD93 általános célú hidraulikus henger, 9 tonna, űrtartalom, 3.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű

Raktáron
Tétel: AA8KUD Modell: RD93Kereszthivatkozás: 18Y548
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
€3,559.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port2.27 "
Kapacitás9 tonna.
Clevis Eye rögzítési méret hossz13.66 "
Clevis Eye rögzítési méret M1.5 "
Clevis Eye rögzítési mérete teljes hossz16.79 "
Összeomlott magasság10.78 "
Nyakörv szál hossza0.56 "
Nyakörv szálméret2 "-12
Hengerfurat1.5 "
Hengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomáson9000 lbs.
Hengerűrtartalom Visszahúzás 5000 psi nyomáson4910 lbs.
Henger hatékony terület előrelépés1.77 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás0.98 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság13.91 "
befejezFestett
Belső alapmenet hossza0.55 "
Belső alapszál mérete1 11/16 "-18
Hossz9.8 "
Link szélessége1.5 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése9 rövid tonna.
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás5 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés5.52 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás3.07 cu. ban ben.
Dia kívül.2.5 "
Dugattyú Dia.1"
Dugattyú külső menetméret3 / 4 "-16
Dugattyú menet hossza0.75 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.98 "
ütés3.13 "
Felülről a visszahúzáshoz2.27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.99
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom növelése 5000 psi nyomásonBase to Advance PortKapacitásHengerűrtartalom Visszahúzás 5000 psi nyomásonHenger hatékony terület előrelépésHenger hatásos terület visszahúzásBelső alapmenet hosszaBelső alapszál méreteÁr
ENERPAC RD1610 általános célú hidraulikus munkahenger, 16 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 tonna.8300 lbs.3.14 négyzetméter.1.66 négyzetméter.0.94 "2 3/16 "-16€5,817.91
ENERPAC RD166 általános célú hidraulikus munkahenger, 16 tonna, űrtartalom, 6.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 tonna.8300 lbs.3.14 négyzetméter.1.66 négyzetméter.0.94 "2 3/16 "-16€4,888.76
ENERPAC RD2510 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTW 18Y541 RD251024500 lbs.3.5 "25 tonna.10750 lbs.4.91 négyzetméter.2.15 négyzetméter.1.02 "2 3/4 "-16€9,088.35
ENERPAC RD256 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, űrtartalom, 6.25 hüvelykes lökethossz | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 tonna.10750 lbs.4.91 négyzetméter.2.15 négyzetméter.1.02 "2 3/4 "-16€7,687.32
ENERPAC RD41 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 1.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€2,399.82
ENERPAC RD43 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 3.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€2,924.17
ENERPAC RD46 általános célú hidraulikus munkahenger, 4 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 tonna.1720 lbs.0.79 négyzetméter.0.34 négyzetméter.0.35 "1 1/8 "-20€3,178.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RD93 általános célú hidraulikus henger, 9 tonna, űrtartalom, 3.13 hüvelykes lökethossz, kettős működésű
€3,559.65 /Mértékegység