LEESON 096065.00 AC hajtóműves motor 9 fordulat / perc Tefc 208-230 / 460v | AE9BTL 6HHE9 / C42T17FZ34A

LEESON 096065.00 Váltóáramú hajtóműves motor 9 rpm Tefc 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AE9BTL Típus: 096065.00Keresztszám: 6HHE9 / C42T17FZ34A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,410.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakSebességváltó: Nagy teherbírású, tűgörgő. Motor: Nagy teherbírású labda
HázTEFC
befejezFekete fényes zománc
Teljes terhelésű erősítők1.0/0.5
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaPrecíziósan megmunkált és edzett
Áttétel180:1
SebességtípusAGMA 9. osztály
SzinkronPrecíziósan megmunkált és edzett, AGMA 9. osztály
HázHengerelt acél
Hz60
Bemenet HP1/6
Szigetelési osztályF4
Kulcsméret0.18 "négyzet x 1"
Hossz kevesebb tengely11.45 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték341 in.-lb.
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé
Adattábla fordulat / perc9
Nincs terhelés RPM10
Túlterhelés491 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM tartomány0 a 15
SealsEgy ajak, rugós, nagy teherbírású
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.305
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8501514020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkÁttételBemenet HPMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percNincs terhelés RPMTúlterhelésÁr
LEESON 096066.00 AC hajtóműves motor 29 fordulat / perc Tefc 208-230 / 460v | AE9BTM 6HHF0 / C42T17FZ29 096066.0016 a 301.2/0.658:11/4300 in.-lb.2931327 font€1,319.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 096065.00 Váltóáramú hajtóműves motor 9 rpm Tefc 208-230/460v
€1,410.97 /Mértékegység