LEESON 096066.00 AC hajtóműves motor 29 fordulat / perc Tefc 208-230 / 460v | AE9BTM 6HHF0 / C42T17FZ29

LEESON 096066.00 Váltóáramú hajtóműves motor 29 rpm Tefc 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AE9BTM Típus: 096066.00Kereszthivatkozás: 6HHF0 / C42T17FZ29

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,319.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakSebességváltó: Nagy teherbírású, tűgörgő. Motor: Nagy teherbírású labda
HázTEFC
befejezFekete fényes zománc
Teljes terhelésű erősítők1.2/0.6
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaPrecíziósan megmunkált és edzett
Áttétel58:1
SebességtípusAGMA 9. osztály
SzinkronPrecíziósan megmunkált és edzett, AGMA 9. osztály
HázHengerelt acél
Hz60
Bemenet HP1/4
Szigetelési osztályF4
Kulcsméret0.18 "négyzet x 1"
Hossz kevesebb tengely11.45 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték300 in.-lb.
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé
Adattábla fordulat / perc29
Nincs terhelés RPM31
Túlterhelés327 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM tartomány16 a 30
SealsEgy ajak, rugós, nagy teherbírású
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8501514020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkÁttételBemenet HPMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percNincs terhelés RPMTúlterhelésÁr
LEESON 096065.00 AC hajtóműves motor 9 fordulat / perc Tefc 208-230 / 460v | AE9BTL 6HHE9 / C42T17FZ34A 096065.000 a 151.0/0.5180:11/6341 in.-lb.910491 font€1,410.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 096066.00 Váltóáramú hajtóműves motor 29 rpm Tefc 208-230/460v
€1,319.13 /Mértékegység