LEESON 056C17D5308 Légkompresszor motor, indítás kondenzátorral, 1 1/2 LE, 1725 ford./perc, 115/208 - 230 V

Raktáron
Tétel: CH9NVR Típus: 056C17D5308Kereszthivatkozás: 61KN12

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€830.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LEESON 116523.00 Légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 5 LE, 3600 RPM, 208–230 V AC | AJ2QTG 61KN15 116523.00€1,547.43
LEESON 145TBDR5337 Légkompresszor motor, Indítókondenzátor, 2 LE, 1740 RPM, 115/208 – 230 V AC | CH9NVG 61KN13 145TBDR5337€1,044.46
LEESON 5KC49MN2049Y Légkompresszor motor, Kondenzátor Start, 3/4 LE, 3450 RPM, 115V AC | CH9NVH 61KN09 5KC49MN2049Y€455.44
LEESON B387 légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 6 LE, 3600 RPM, 230 V AC | CH9NVJ 61KN20 B387€1,745.56
LEESON 056B17D56 légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 3/4 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | CH9NVK 61KN10 056B17D56-
ajánlatkérés
LEESON 5KCR48UN2653Y légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 3 LE, 3450 RPM, 230 V AC | CH9NVL 61KN14 5KCR48UN2653Y€709.86
LEESON B384 légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 5 LE, 3600 RPM, 208–230 V AC | CH9NVM 61KN19 B384€985.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 056C17D5308 Légkompresszor motor, indítás kondenzátorral, 1 1/2 LE, 1725 ford./perc, 115/208 - 230 V
€830.30 /Mértékegység