LEESON 116523.00 Légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 5 LE, 3600 RPM, 208–230 V AC | AJ2QTG 61KN15

LEESON 116523.00 Légkompresszor motor, indítás kondenzátorral, 5 LE, 3600 RPM, 208–230 V AC

Raktáron
Tétel: AJ2QTG Típus: 116523.00Kereszthivatkozás: 61KN15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,332.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor motor
KódC
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők15-15
HPSPECIAL
Hz60
Szigetelési osztályF
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor92
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKD
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.84
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)49.05
Hajószélesség (cm)28.42

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 205
    • Tekercselés: ZB231
    • CSOPORT: 4
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LEESON 145TBDR5337 Légkompresszor motor, Indítókondenzátor, 2 LE, 1740 RPM, 115/208 – 230 V AC | CH9NVG 61KN13 145TBDR5337€833.02
ajánlatkérés
LEESON 5KC49MN2049Y Légkompresszor motor, Kondenzátor Start, 3/4 LE, 3450 RPM, 115V AC | CH9NVH 61KN09 5KC49MN2049Y€419.93
LEESON B387 légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 6 LE, 3600 RPM, 230 V AC | CH9NVJ 61KN20 B387€1,690.18
LEESON 056B17D56 légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 3/4 LE, 1725 RPM, 115/208 - 230 V AC | CH9NVK 61KN10 056B17D56€511.39
ajánlatkérés
LEESON 5KCR48UN2653Y légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 3 LE, 3450 RPM, 230 V AC | CH9NVL 61KN14 5KCR48UN2653Y€581.38
LEESON B384 légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 5 LE, 3600 RPM, 208–230 V AC | CH9NVM 61KN19 B384€960.46
LEESON B813 légkompresszor motor, kondenzátorindítás, 5 LE, 3600 RPM, 230 V AC | CH9NVN 61KN18 B813€877.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116523.00 Légkompresszor motor, indítás kondenzátorral, 5 LE, 3600 RPM, 208–230 V AC
€1,332.79 /Mértékegység