Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 458020 Union Pvc 40 2 hüvelyk Fpt x Fpt | AF7QHM 22FM84

LASCO 458020 Union Pvc 40 2 hüvelykes Fpt x Fpt

Raktáron
Tétel: AF7QHM Típus: 458020Kereszthivatkozás: 22FM84
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
€26.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Hossz3.03 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 457010 Union 1 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXZ 22FL13 457010Aljzat x foglalat1.86 "1"€5.84
LASCO 457015 Union 1-1 / 2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UYA 22FL15 457015Aljzat x foglalat2.92 "1.5 "€25.49
LASCO 457020 Union 2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UYB 22FL17 457020Aljzat x foglalat3.06 "2"€34.10
LASCO 457007 Union 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UYC 22FL19 457007Aljzat x foglalat1.86 "3 / 4 "€5.59
LASCO 457005 Union 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás | AF7QAQ 22FL14 457005Aljzat x foglalat1.76 "1 / 2 "€5.29
LASCO 457012 Union 1-1 / 4 hüvelykes csúszás x csúszás | AF7QAR 22FL16 457012Aljzat x foglalat2.8 "1.25 "€18.09
LASCO 457030 Union 3 hüvelykes csúszás x csúszás | AF7QAT 22FL18 457030Aljzat x foglalat4.35 "3"€53.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 458020 Union Pvc 40 2 hüvelykes Fpt x Fpt
€26.14 /Mértékegység