Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 449012 dugó, 1-1/4 hüvelykes csap | AF7PXA 22FK14

LASCO 449012 Dugó, 1-1/4 hüvelykes csap

Raktáron
Tétel: AF7PXA Típus: 449012Kereszthivatkozás: 22FK14
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
€3.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaCsap
Hossz1.28 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.25 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.81
Hajó hossza (cm)0.51
Hajószélesség (cm)0.56
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 450015 menetes dugó 1-1 / 2 hüvelyk Mpt | AF7PWT 22FK07 450015MNPT1.18 "1.5 "€4.02
LASCO 450012 menetes dugó 1-1 / 4 hüvelyk Mpt | AF7PWU 22FK08 450012MNPT1.28 "1.25 "€3.73
LASCO 450010 menetes csatlakozó 1 hüvelykes Mpt | AF7PWV 22FK09 450010MNPT1.23 "1"€3.65
LASCO 450005BC menetes csatlakozó 1/2 hüvelykes Mpt | AF7PWW 22FK10 450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "€2.19
LASCO 450020 menetes csatlakozó 2 hüvelykes Mpt | AF7PWX 22FK11 450020MNPT1.6 "2"€5.80
LASCO 450007 menetes csatlakozó 3/4 hüvelykes Mpt | AF7PWY 22FK12 450007MNPT1.2 "3 / 4 "€2.75
LASCO 449015 dugó 1-1/2 hüvelykes csap | AF7PWZ 22FK13 449015Csap1.62 "1.5 "€3.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 449012 Dugó, 1-1/4 hüvelykes csap
€3.01 /Mértékegység